Referenzen
SKF:TFL 518
Rubix:740136
EAN:7316573712572

Produktdetails : TFL 518 (SKF) Dichtungssatz SKF
Ergänzend zu Lagern bietet SKF ein breites Sortiment an Spannhülsen, Abziehhülsen, Wellenmuttern und weiterem Wälzlager-Zubehör an.
Dichtungssatz SKF
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kontakt siegel |
|---|---|
| Innendurchmesser | 79,6 mm |
| Außendurchmesser | 99,4 mm |
| Breite | 7 mm |
| Serie | tfl |
| Werkstoff | hnbr |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,56 € exkl. MwSt.
/ Packung
36,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
