TSN 606 A (SKF) V-Ring Dichtung für SNL Gehäuse (1-teilig) SKF
Zubehör für Lagergehäuse
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:TSN 606 A
Rubix:314584
Hersteller:95694
EAN:7316570771411

Produktdetails : TSN 606 A (SKF) V-Ring Dichtung für SNL Gehäuse (1-teilig) SKF
V-Ringdichtungen bestehen aus einem V-Ring und einer Stahlblech-Dichtscheibe mit vulkanisierter Gummilippe. Die Gummilippe passt in die Dichtnut im Gehäuse. Die Unterlegscheibe ist gegen Korrosion geschützt. Die Dichtungen schützen Lager vor Verunreinigungen. Als Vorschaltdichtungen schützen sie Primärdichtungen in stark verunreinigten Umgebungen. Sie sind eine kostengünstige, einfach zu installierende Verunreinigungsbarriere für alle Wellenarten. Sie werden aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk gefertigt.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 4,8x56,5x56,5 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 42 g |
| Typ | lagerdichtung |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 56,5 mm |
| Breite | 4,8 mm |
| Serie | tsn |
| Werkstoff | aluminium |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,52 € exkl. MwSt.
/ Packung
23,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen