Dichtungsband, PTFE

Willkommen in der Kategorie Dichtungsbänder, PTFE von RUBIX! Hier finden Sie eine Reihe von hochwertigen Dichtungsbändern, PTFE zum Verschließen und Abdichten von Metall- und Kunststoffrohren und Fittings. Unsere Kategorie Dichtungsbänder, PTFE bietet eine umfassende Zahl von Optionen, die eine sofortige Abdichtung unter vollem Druck ermöglichen - eine ideale Wahl für eine schnelle, einfache und zuverlässige Abdichtung.

Dichtungsbänder, PTFE

Dichtungsband, PTFE wird häufig in der Sanitär- und Rohrleitungsbranche verwendet, um eine dichte und leckfreie Abdichtung zwischen Gewindeverbindungen zu schaffen und das Austreten von Gasen oder Flüssigkeiten zu verhindern. PTFE (Polytetrafluorethylen) ist ein Hochleistungswerkstoff, der für seine ausgezeichnete chemische Beständigkeit und seine geringen Reibungseigenschaften bekannt ist und sich daher ideal für Dichtungsanwendungen eignet.

Spannungsfreie Dichtungsbänder

Wir bieten Dichtungsbänder an, die keine Aushärtungszeit benötigen und eine sofortige Versiegelung und Verwendung ermöglichen. Die Lösungen für Dichtungsbänder von RUBIX bieten eine vollständige Druckabdichtung, die zuverlässige und leckagefreie Verbindungen gewährleistet, und eignen sich für verschiedene Anwendungen, einschließlich Gas- und Trinkwassersysteme. Unsere Dichtungsbänder sind nach NSF/ANSI Standard 61 zertifiziert und erfüllen somit die höchsten Standards für den Einsatz mit Trinkwasser. Sie rollen sich nicht auf, wenn sie von der Rolle abgewickelt werden, und liegen flacher als geschälte PTFE-Folienbänder. 

Kategorie Dichtungsbänder, PTFE von RUBIX

In unserer Kategorie Dichtungsbänder, PTFE finden Sie Produkte, die den Industriestandards entsprechen und eine außergewöhnliche Leistung bieten - ausgezeichnete chemische Beständigkeit, zuverlässige Dichtungseigenschaften und einfache Installation. Gleich, ob Sie professioneller Klempner, Bauunternehmer oder Heimwerker sind, unsere Dichtungsbänder, PTFE garantieren Ihnen eine perfekte Abdichtung.

Filteroptionen
KATEGORIEN
  • Dichtungsband, PTFE (18)
  • Hersteller

    17 Produkt (e) mit 18 Variante (n):

    Relevanz
    • loctite:55 BLISTER24X50M
    • rubix:507384
    • ean:5010266373720
    • Breite
      24 mm
    • Länge
      50 m
    • Farbe
      Weiß
    8,99 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • teroson:RB II GY 20X2 10M
    • rubix:126027
    • ean:4002872119923
    • Breite
      20 mm
    • Länge
      10 m
    • Stärke
      0,002 mm
    57,51 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • teroson:RB 81 15X2 30M
    • rubix:1350374
    • Breite
      15 mm
    • Länge
      30 m
    • Stärke
      0,002 mm
    53,91 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • teroson:RB II 40X2 SR64M
    • rubix:1350271
    • Breite
      40 mm
    • Länge
      64 m
    • Farbe
      Grau
    167,76 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • teroson:RB 81 20X1.5 40M
    • rubix:1350302
    • Breite
      20 mm
    • Länge
      40 m
    • Stärke
      0,0015 mm
    54,26 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • teroson:RB 81 20x2 SR30M
    • rubix:1350304
    • Breite
      20 mm
    • Länge
      30 m
    • Stärke
      0,002 mm
    57,10 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • teroson:RB 81 10X2
    • rubix:1350288
    • hersteller:142150
    • Breite
      10 mm
    • Länge
      50 m
    • Stärke
      2 mm
    60,86 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • teroson:RB 81 30X2 SR30M
    • rubix:1061035
    • Breite
      30 mm
    • Länge
      30 m
    • Farbe
      Schwarz
    79,87 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • teroson:RB VII BK D10 LR10M
    • rubix:179565
    • ean:4002872112467
    • Breite
      10 mm
    • Länge
      10 m
    • Farbe
      Schwarz
    38,92 exkl. MwSt.
    / Packung
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • 3m:4411G50
    • rubix:2456151
    • hersteller:7000049662
    • ean:0051115631955
    • Breite
      51 mm
    • Länge
      33 m
    • Stärke
      0,05 mm
    159,91 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • teroson:RB VII 30X2,0MM
    • rubix:1061056
    • hersteller:150324
    • Breite
      30 mm
    • Länge
      64 m
    • Stärke
      2 mm
    182,30 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • loctite:SI 5075 4.27M
    • rubix:1349952
    • Länge
      4,27 m
    • Farbe
      Rot
    • Max. Temperatur
      260 °C
    19,49 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • teroson:RB VII D5 LR96M
    • rubix:1350337
    • Länge
      10 m
    • Farbe
      Schwarz
    • Max. Temperatur
      80 °C
    110,48 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • teroson:RB 81 25X1.5
    • rubix:1350325
    • ean:4002872117158
    • Länge
      25 m
    • Farbe
      Schwarz
    • Max. Temperatur
      80 °C
    62,07 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • teroson:RB VII D12 30M
    • rubix:1350397
    • Länge
      30 m
    • Farbe
      Weiß
    • Max. Temperatur
      80 °C
    105,75 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • loctite:496 20G
    • rubix:67046
    • ean:3255460234695
    • Farbe
      Farblos
    • Max. Temperatur
      8 °C
    25,35 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • rubix-de:98576101
    • rubix:1569924
    • hersteller:98576101
    • ean:4026359008180
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std