RB II 40X2 64M Kunstkautschukbasis, plast. profil.Dichtband


Kunstkautschukbasis, plast. profil.Dichtband

Referenzen
teroson:RB II 40X2 SR64M
rubix:1350271
RB II 40X2 64M Kunstkautschukbasis, plast. profil.Dichtband
Technische Zusammenfassung
Breite40 mm
Länge64 m
FarbeGrau
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RB II 40X2 64M Kunstkautschukbasis, plast. profil.Dichtband


TEROSON RB II ist ein vielseitig einsetzbares, lösungsmittelfreies, plastisches Flachprofil-Dichtband auf Basis von Synthese-Kautschuk. Das Dichtband kann als Abstandshalter und zum Abdichten für zwischendurch bei Metall-, Holz- oder Kunststoffteilen eingesetzt werden, z.B. für Überlappungen und die Befestigung von Kotflügeln. Es schützt auch gegen Korrosion zwischen Stahl und Buntmetallen und dämpft Vibrationen. Das Produkt haftet auf den meisten Oberflächen, die Teile müssen aber zusätzlich mechanisch befestigt werden z.B. mit Schrauben, Klammern etc.

Technische Informationen


Attribute
Breite40 mm
Länge64 m
FarbeGrau
Max. Temperatur80 °C
Min. Temperatur-25 °C
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
167,76 exkl. MwSt.
/ Stück
199,63 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std