3M Hochleistungs-Dichtband 4411G
Breite | 51 mm |
---|---|
Länge | 33 m |
Stärke | 0,05 mm |
Das 3M Hochleistungs-Dichtband 4411G, grau, ist ein 1 mm dickes, extrem anpassungsfähiges, einseitiges Acrylklebeband mit leistungsstarkem Ionomer-Träger. Unser Klebeband wurde speziell dazu konzipiert, um eine professionelle Abdichtung über eine bestehende Verbindung oder Naht, die direktem Sonnenlicht, extremen Temperaturen und Feuchtigkeit ausgesetzt ist, zu bieten.
∙ Sehr gute Beständigkeit gegenüber vielen gebräuchlichen industriellen Lösungsmitteln sowie hohen Temperaturen
∙ Stark haftender Klebstoff klebt bei Kontakt mit sofortiger Wirkung, ohne Trocknen, Auslaufen oder Reinigen
∙ 1 mm dickes, anpassungsfähiges Klebeband in Grau bietet effektive Abdichtung über Konturen, Kanten, Nieten und Schraubenköpfe
∙ Haltbarer Ionomer-Träger beständig gegenüber UV- und Chemikalienbelastung
∙ Träger ist lackierbar und bietet ein sauberes Erscheinungsbild
∙ Abdichtung über bestehende Verbindung, Naht oder Durchdringung
∙ Professionelle Dichtungsergebnisse auch im Außenbereich
Breite | 51 mm |
---|---|
Länge | 33 m |
Stärke | 0,05 mm |
Farbe | Grau |
Max. Temperatur | 80 °C |
Min. Temperatur | 60 °C |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage