TEROSON RB 81 ist ein sehr stark klebriger und haftender Butyl-Dichtstoff. Dieses Produkt der neusten Generation erzielt höhere Leistungen sowohl als Dichtband, das bei Raumtemperatur aufgebracht wird, wie auch als pumpbares Produkt, wenn es auf Temperaturen zwischen +80 und +160 °C erwärmt wird. Beide Versionen sind für viele Materialien geeignet. Der Einsatztemperaturbereich liegt zwischen -40 und +80 °C.
Technische Informationen
Attribute
Breite
30 mm
Länge
30 m
Farbe
Schwarz
Max. Temperatur
80 °C
Min. Temperatur
-40 °C
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,87€exkl. MwSt.
/ Stück
95,05€inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage