Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.680)
Lineartechnik
(12.075)
Antriebstechnik
(241.223)
Dichtungstechnik
(39.583)
Fluidtechnik
(88.780)
Befestigung / Montage
(79.960)
Bearbeitung
(39.320)
Werkzeug / Messtechnik
(21.442)
Wartung / Reparatur
(2.027)
Arbeitsschutz
(28.270)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Befestigung / Montage
Klebebänder und Schutzfolien
Klebebänder
Dichtungsbänder
Dichtungsband, PTFE
RB VII 30X2.0MM 64M Kunstkautschukbasis, plast. profil.Dichtband
RB VII 30X2.0MM 64M Kunstkautschukbasis, plast. profil.Dichtband
Dichtungsband RB VII
Referenzen
teroson:
RB VII 30X2,0MM
rubix:
1061056
hersteller:
150324
Technische Zusammenfassung
Breite
30
mm
Länge
64
m
Stärke
2
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : RB VII 30X2.0MM 64M Kunstkautschukbasis, plast. profil.Dichtband
Butyl medium tack, 30 x 2,0 mm, hellgrau.
Technische Informationen
Attribute
Breite
30
mm
Länge
64
m
Stärke
2
mm
Farbe
Grau
Max. Temperatur
80
°C
Min. Temperatur
-40
°C
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
182,30
€
exkl. MwSt.
/
Stück
216,94
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
PDF erzeugen