258.07 Dichtring aus Polyamid, für Gewinde G 1/4, VPE 100 Stk.
Dichtung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:258.07
Rubix:343634
Hersteller:114090
EAN:4047322066679




Dokumente
Produktdetails : 258.07 Dichtring aus Polyamid, für Gewinde G 1/4, VPE 100 Stk.
Dichtring aus Polyamid, Temperatur max. 85 °C, für Gewinde G 1/4, VPE 100 Stk.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Typ | dichtring |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
