Referenzen
Festo:KSV-PK-4
Rubix:105541
Hersteller:7216
EAN:4052568001513

Produktdetails : KSV-PK-4 Kupplungsstück
Steckbuchse KS-P-4 Nennweite=3,4 mm, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=geölter Betrieb möglich, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1, pneumatischer Anschluss für Schlauch-Außendurchmesser 6 mm
Kupplungs-Stecknippel KSV-PK-4 Nennweite=3,4 mm, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1, Pneumatischer Anschluss=für Schlauch Außendurchmesser 6 mm
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 80x40x10 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4,97 g |
| Typ | ksv- und kdvf-kupplungsstopfen |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
47,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen