Referenzen
Gates EMB:DKI1/2ZNX
Rubix:76612
Hersteller:DKIR12ZN


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 18,5 mm |
| Stärke | 5 mm |
Produktdetails : DKI1/2ZNX (EMB) Dichtkantenring D=12.2/H=5
Dichtkantenring D=12.2/H=5
Dichtkantenring D=12.2/H=5
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 18,5 mm |
| Stärke | 5 mm |
| Werkstoff | stahl verzinkt |
| Zolltarifcode | 84849000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std