DOZ25S (EO) Dichtring EO2

Parker Hannifin Dichtring EO2

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:DOZ25S
Rubix:111981
Hersteller:DOZ25S
DOZ25S (EO) Dichtring EO2

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser33,7 mm
Stärke13 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DOZ25S (EO) Dichtring EO2


Dichtung
Anwendung: Industrie, Hydraulik
Körperwerkstoff: Stahl/NBR
Marke: Ermeto
Konfiguration: n/a
Anschlussgröße: 25
Anschlussgröße: 25 mm
Anschlussart: n/a
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximaler Betriebsdruck: n/a
Produktserie: n/a
Produktart: Weichdichtungsring, für EO-2
Produktart: Weichdichtungsring für EO-2
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen, Zubehör
Form: k.A.
Spezifikationen Met: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser33,7 mm
Stärke13 mm
Werkstoffstahl, schwarz verzinkt; dichtung: nbr
Typweichdichtungsring (eo-2)
Serieeo-2
Zolltarifcode40169300
8,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,14 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std