52X72X8 WA NBR 70 Wellendichtring WA
Radialwellendichtung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:49486896
Rubix:29599
Hersteller:WA 52,00 72,00 8,00 NB70C4

Dokumente
Produktdetails : 52X72X8 WA NBR 70 Wellendichtring WA
Radialwellendichtring in Standardausführung nach DIN 3760 mit einem Elastomer-Außenmantel, der einen Metalleinsatz überdeckt, sowie einer federbelasteten Dichtlippe, zusätzlich ist die Standardausführung mit einer luftseitigen Schutzlippe (WAS) lieferbar.
Anwendungen
Abdichtung von rotierenden Maschinenelementen wie Wellen, Naben und Achsen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 52 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Stärke | 8 mm |
| Werkstoff | nbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std