2608580319 Diamantlochsäge Diamond f. Hard Ceramics, 76mm 3
Diamantlochsäge Diamond for Hard Ceramics
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608580319
Rubix:1607923
EAN:3165140489188

Produktdetails : 2608580319 Diamantlochsäge Diamond f. Hard Ceramics, 76mm 3
Die Diamond for Hard Ceramics Lochsäge schneidet härteste Fliesen. Der Diamantbesatz verleiht dieser Lochsäge hohe Standzeit für das Schneiden in Keramik aller Art und Stärke. Auch ermöglicht die dünne Schneidekante schnelle und saubere Schnitte. Diese Lochsäge ist für das Schneiden von Wand- und Bodenfliesen geeignet. Es ist für Akku- und Netzbohrschrauber geeignet. Der einzigartige Power-Change Adapter dieser Diamantlochsäge für Hartkeramik ist das schnellste Stecksystem auf dem Markt. Er ermöglicht das Trennen und Verbinden von Lochsäge und Zentrierbohrer mit nur einem Klick.
Diamantlochsäge Diamond for Hard Ceramics, 76 mm, 3 Zoll
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 319 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x112x70 mm |
| Gewicht der Verpackung | 319 g |
| Durchmesser | 76 mm |
| Zolltarifcode | 82029980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
87,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage