Referenzen
Festo:DHPS-20-A-NC
Rubix:1807906
Hersteller:1254048
EAN:4052568229214

Produktdetails : DHPS-20-A-NC Parallelgreifer
Parallelgreifer DHPS-20-A-NC Baugröße=20, Hub pro Greifbacken=6,5 mm, Max. Austauschgenauigkeit=<= 0,2 mm, Max. Greifbackenwinkelspiel ax,ay=< 0,5 deg, Max. Greifbackenspiel Sz=< 0,02 mm
Parallelgreifer
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 450,88 g |
|---|---|
| Typ | parallelgreifer |
| Zylinderhub | 6,5 mm |
| Kraft | 290 N |
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84799080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
602,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
717,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage