DHPS-10-A-NO Parallelgreifer

DHPS Parallelgreifer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DHPS-10-A-NO
Rubix:1807900
Hersteller:1254041
EAN:4052568229153
DHPS-10-A-NO Parallelgreifer

Technische Zusammenfassung

Typparallelgreifer
Zylinderhub3 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DHPS-10-A-NO Parallelgreifer


Parallelgreifer DHPS-10-A-NO Baugröße=10, Hub pro Greifbacken=3 mm, Max. Austauschgenauigkeit=<= 0,2 mm, Max. Greifbackenwinkelspiel ax,ay=< 0,5 deg, Max. Greifbackenspiel Sz=< 0,02 mm
Parallelgreifer

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht132,5 g
Typparallelgreifer
Zylinderhub3 mm
Kraft80 N
Zylinderdurchmesser10 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84799080
425,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
506,62 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage