Referenzen
Festo:DHDS-50-A-NC
Rubix:1807813
Hersteller:1259496
EAN:4052568229337

Produktdetails : DHDS-50-A-NC Dreip.Greifer
Dreipunktgreifer DHDS-50-A-NC Baugröße=50, Hub pro Greifbacken=6 mm, Max. Austauschgenauigkeit=<= 0,2 mm, Max. Greifbackenwinkelspiel ax,ay=<= 0,2 deg, Max. Greifbackenspiel Sz=<= 0,02 mm
Dreip.Greifer
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1035,4 g |
|---|---|
| Typ | 3-punkt-greifer |
| Zylinderhub | 6 mm |
| Kraft | 750 N |
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84799080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.075,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.280,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage