DGSL-25-150-EA Mini-Schlitten

DGSL Mini-Schlitten

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DGSL-25-150-EA
Rubix:1807419
Hersteller:570211
EAN:4052568217068
DGSL-25-150-EA Mini-Schlitten

Technische Zusammenfassung

Typmini-dia
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub150 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DGSL-25-150-EA Mini-Schlitten


Mini-Schlitten DGSL-10-40-Y3A für Positionserkennung, mit hochpräziser hochbelastbarer Kugel-Käfig-Führung und einer sehr hohen Wiederholgenauigkeit, beidseitig hydraulische Stoßdämpfer (Y3). Hub=40 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge vorne=24 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge hinten=15 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch
Mini-Schlitten

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5805,14 g
Typmini-dia
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub150 mm
Min. Temperatur0 °C
Max. Temperatur60 °C
Baugröße32
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
1.055,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.255,74 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage