DFM Führungszylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DFM-80-80-P-A-GF
Rubix:428151
Hersteller:170887
EAN:4052568013417
DFM-80-80-P-A-GF Führungszylinder, Bauform DFM

Technische Zusammenfassung

Typgeführter aktuator
Zylinderdurchmesser80 mm
Zylinderhub80 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails :


Führungszylinder DFM-80-80-P-A-GF mit integrierter Führung. Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte=125 mm, Hub=80 mm, Kolben-Durchmesser=80 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Führungszylinder DFM-80-80-P-A-GF mit integrierter Führung. Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte=125 mm, Hub=80 mm, Kolben-Durchmesser=80 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht9746 g
Typgeführter aktuator
Zylinderdurchmesser80 mm
Zylinderhub80 mm
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur80 °C
Baugröße80
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
703,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
837,50 € inkl. MwSt.