DFM-80-50-P-A-KF Führungszylinder, Bauform DFM

DFM Führungszylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DFM-80-50-P-A-KF
Rubix:428225
Hersteller:170961
EAN:4052568140427
DFM-80-50-P-A-KF Führungszylinder, Bauform DFM

Technische Zusammenfassung

Typgeführter aktuator
Zylinderdurchmesser80 mm
Zylinderhub50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DFM-80-50-P-A-KF Führungszylinder, Bauform DFM


Führungszylinder DFM-80-50-P-A-KF mit integrierter Führung. Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte=125 mm, Hub=50 mm, Kolben-Durchmesser=80 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Führungszylinder DFM-80-50-P-A-KF mit integrierter Führung. Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte=125 mm, Hub=50 mm, Kolben-Durchmesser=80 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht7920 g
Typgeführter aktuator
Zylinderdurchmesser80 mm
Zylinderhub50 mm
Min. Temperatur-5 °C
Max. Temperatur60 °C
Baugröße80
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
726,56 exkl. MwSt.
/ Stück
864,61 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage