DFM-100-125-P-A-KF Führungszylinder, Bauform DFM

DFM Führungszylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DFM-100-125-P-A-KF
Rubix:428235
Hersteller:170971
EAN:4052568140519
DFM-100-125-P-A-KF Führungszylinder, Bauform DFM

Technische Zusammenfassung

Typgeführter aktuator
Zylinderdurchmesser100 mm
Zylinderhub125 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DFM-100-125-P-A-KF Führungszylinder, Bauform DFM


Führungszylinder DFM-100-125-P-A-KF mit integrierter Führung. Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte=125 mm, Hub=125 mm, Kolben-Durchmesser=100 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Führungszylinder DFM-100-125-P-A-KF mit integrierter Führung. Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte=125 mm, Hub=125 mm, Kolben-Durchmesser=100 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht15990 g
Typgeführter aktuator
Zylinderdurchmesser100 mm
Zylinderhub125 mm
Min. Temperatur-5 °C
Max. Temperatur60 °C
Baugröße100
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
1.249,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.487,31 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage