Referenzen
Gates:Z39.5 10x998Li Z1020 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:1739197
Hersteller:962060395
EAN:5414465287985

Produktdetails : 10X998 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | z39 1/2 |
| Innenlänge | 998 mm |
| Außenlänge | 1036 mm |
| Obere Breite | 10 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Richtlänge | 1020 mm |
| Querschnitt | 10 mm |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen