DW 267-K Deckenwinkel mit Schnellverschlusskupplung NW 7,2, G 1/2 IG
Deckenwinkel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:DW 267-K
Rubix:1423274
Hersteller:107274
EAN:4047322368230

Dokumente
Produktdetails : DW 267-K Deckenwinkel mit Schnellverschlusskupplung NW 7,2, G 1/2 IG
Deckenwinkel mit 1 KupplungMessing . 1-, 2- bzw. 3-fach-Verteilerstücke aus Messing, fertig konfektioniert mit Schnellverschlusskupplung NW 7,2. / Wahlweise mit Anschlussgewinde innen oder außen bzw. Stecknippel zum Adaptieren in eine bestehende Schnellverschlusskupplung NW 7,2 bis NW 7,8.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/2 ig |
| Werkstoff | messing blank |
| Profil | nw 7,2 |
| Max. Betriebsdruck | 35 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
