Referenzen
Festo:DARQ-K-F12S27-F10S22-R1
Rubix:1805216
Hersteller:553841
EAN:4052568198091

Produktdetails : DARQ-K-F12S27-F10S22-R1 Montage-Bs
Montagebausatz DARQ-K-F12S27-F10S22-R1 zur Verbindung von Antrieb und Armatur. Basierend auf Norm=EN 15081, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=3, Produktgewicht=2900 g, Werkstoffhinweis=(* LABS-haltige Stoffe enthalten, * RoHS konform), Werkstoffinformation Kupplung=hochlegierter Stahl
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2596 g |
|---|---|
| Typ | montagebausatz |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
478,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
569,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage