JA15-5-080 Ausgleichselement

JA Schwimmendes Gelenk

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:JA15-5-080
Rubix:2146905
Hersteller:00049918
JA15-5-080 Ausgleichselement

Technische Zusammenfassung

Typgelenkkopfmutter
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : JA15-5-080 Ausgleichselement


Die schwimmend gelagerten Gelenke der Serien JA (Standard) und JAH (Heavy Duty) sind in der Lage, jeglichen "Versatz" oder "Verlust der Parallelität" zwischen dem Zylinder und dem angetriebenen Körper aufzufangen. Dadurch wird das Zentrieren überflüssig, die Montagezeit wird drastisch reduziert und eine hohe Bearbeitungsgenauigkeit ist nicht erforderlich.
-Standard/Gewinde-Nennweite
-Befestigungen: Basis, Flansch, Fuß
-Elf Modelloptionen verfügbar
-Zentrieren ist nicht erforderlich
-Drehwinkel: ¹5°

-Befestigung: Grundausführung
Anwendbare Bohrungsgröße: 10/15 mm
Nenngewinde: 5-080 (M5 x 0,8)
Option: Keine

Technische Informationen


Attribute
Typgelenkkopfmutter
Anschluss 1m5
Zylinderdurchmesser15 mm
14,08 exkl. MwSt.
/ Stück
16,76 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std