Referenzen
Festo:DARQ-K-F10S22-F05S14-R1
Rubix:1805208
Hersteller:553833
EAN:4052568198015

Produktdetails : DARQ-K-F10S22-F05S14-R1 Montage-Bs
Montagebausatz DARQ-K-F10S22-F05S14-R1 zur Verbindung von Antrieb und Armatur. Basierend auf Norm=EN 15081, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=3, Produktgewicht=1430 g, Werkstoffhinweis=(* LABS-haltige Stoffe enthalten, * RoHS konform), Werkstoffinformation Kupplung=hochlegierter Stahl
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1540,5 g |
|---|---|
| Typ | montagebausatz |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
336,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
401,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage