Referenzen
SMC:E300-F02-D
Rubix:3076255
Hersteller:E300-F02-D

Produktdetails : E300-F02-D Endstück
Die kosteneffiziente und sauber aussehende AC-Serie ermöglicht es Ihnen, eine Kombination von modularen Luftaufbereitungsgeräten zu wählen, die Ihren Anforderungen am besten entspricht. Die Serie, die in 8 Größenoptionen erhältlich ist, um optimale Leistung zu gewährleisten, bietet Energieeinsparungen bei höheren Durchflussraten. Einfache Montage und Wartung reduzieren Ausfallzeiten.
Stärken
New Style Rohrleitungsadapterbefestigung
Einfache Wartung
Abnehmen des Geräts ohne Entfernen der Rohrleitung
Montage an FRL durch einfaches Anziehen der Schrauben
Erhältlich mit "T"-Typ-Halterung
Einfache Wartung
Abnehmen des Geräts ohne Entfernen der Rohrleitung
Montage an FRL durch einfaches Anziehen der Schrauben
Erhältlich mit "T"-Typ-Halterung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | rohrleitungsadapter |
|---|---|
| Anschluss 1 | 1/4 in |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen