HERREN WINTERJACKE NORIT SW XL PP6200047XL, Obermat. PES, Wasser-, Winddicht
Damen Winterjacke NORIT
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:6430-XL
Rubix:2699750
EAN:4030913964805

Produktdetails : HERREN WINTERJACKE NORIT SW XL PP6200047XL, Obermat. PES, Wasser-, Winddicht
Stylischer Alleskönner für Damen
● Material: Obermaterial 100 % Polyester, TPU Membrane
● Wattierung: 100 % Polyester
● Futter: 100 % Polyester
● Gewicht: ca. 245 g/m²
● Atmungsaktiv, wasserdicht, winddicht,
● Nähte hinterklebt
● 2 Seitentaschen und Brusttaschen mit Reißverschluss
● Hinterlegter Frontreißverschluss
● 1 Innentasche
● Kapuze im Kragen, einrollbar mit Verstellmöglichkeiten
● Verstellbarer Kordelzug
● Ärmelbündchen mit Klettverschluss
● Fleece im Kragen
● Schwarze Reflexbiesen an den Ärmeln, Schultern und im Rückenbereich
● Farbe: schwarz
● Waschtemperatur: 30 °C Anwendungsbereich: Innen- und Außenbereich bei Kälte
● Material: Obermaterial 100 % Polyester, TPU Membrane
● Wattierung: 100 % Polyester
● Futter: 100 % Polyester
● Gewicht: ca. 245 g/m²
● Atmungsaktiv, wasserdicht, winddicht,
● Nähte hinterklebt
● 2 Seitentaschen und Brusttaschen mit Reißverschluss
● Hinterlegter Frontreißverschluss
● 1 Innentasche
● Kapuze im Kragen, einrollbar mit Verstellmöglichkeiten
● Verstellbarer Kordelzug
● Ärmelbündchen mit Klettverschluss
● Fleece im Kragen
● Schwarze Reflexbiesen an den Ärmeln, Schultern und im Rückenbereich
● Farbe: schwarz
● Waschtemperatur: 30 °C Anwendungsbereich: Innen- und Außenbereich bei Kälte
schwarz , Größe XL
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Größe | xl |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Werkstoff | 100% polyester |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage