DAMEN V-SHIRT MIKRALI. WEIN 6XL PP62390236XL, Single-Jersey 50% Baumw., 50% PES, 160 g/m²
Damen V-Shirt MIKRALINAR®
Siehe technische InformationenReferenzen
Hakro:181-017-012
Rubix:2689616
Hersteller:0181017012
EAN:4045981068553

Produktdetails : DAMEN V-SHIRT MIKRALI. WEIN 6XL PP62390236XL, Single-Jersey 50% Baumw., 50% PES, 160 g/m²
Besonders strapazierfähig, mit femininem V-Ausschnitt
● Material: MikraLinar®, Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 160 g/m²
● Passform: Regular Fit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 60 °C, für Industriewäsche geeignet Anwendungsbereich: Beruflich, privat
● Material: MikraLinar®, Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 160 g/m²
● Passform: Regular Fit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 60 °C, für Industriewäsche geeignet Anwendungsbereich: Beruflich, privat
weinrot, Größe 6XL
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | rot |
|---|---|
| Größe | 6xl |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Farbe
Größe
6xl
