Referenzen
Hakro:169-002-005
Rubix:2690120
Hersteller:0169002005
EAN:4045981155451

Produktdetails : COTTON TEC DAMEN V-SHIRT ROT M PP6246020M
Funktionell, mit feminin geschnittenem V-Ausschnitt
● Material: Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 185 g/m²
● Passform: Regular Fit
● Temperatur- und feuchtigkeitsregulierend, atmungsaktiv
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 40 °C Anwendungsbereich: Beruflich, privat
● Material: Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 185 g/m²
● Passform: Regular Fit
● Temperatur- und feuchtigkeitsregulierend, atmungsaktiv
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 40 °C Anwendungsbereich: Beruflich, privat
rot, Größe M
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | rot |
|---|---|
| Größe | m |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
