T-Shirt Hakro 279-002-004, Größe: S | Farbe: Rot
Longsleeve MIKRALINAR®
Siehe technische InformationenReferenzen
Hakro:279-002-004
Rubix:2689938
Hersteller:0279002004
EAN:4045981104930
Produktdetails : LONGSLEEVE MIKRALINAR ROT S PP6243020S, Interlock-3-Lagen-Laminat 100% PES, 260 g/m²
Besonders strapazierfähig, mit rundem Halsausschnitt
● Material: MikraLinar®, Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 190 g/m²
● Passform: Regular Fit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 60 °C, für Industriewäsche geeignet Anwendungsbereich: Beruflich, privat
● Material: MikraLinar®, Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 190 g/m²
● Passform: Regular Fit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 60 °C, für Industriewäsche geeignet Anwendungsbereich: Beruflich, privat
rot, Größe S
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | rot |
|---|---|
| Größe | s |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Farbe
Größe
s

