DAMEN SOFTSHELLJA. ALBERTA SW L PP6250047L
Damen Softshelljacke Alberta 248
Siehe technische InformationenReferenzen
Hakro:248-005-006
Rubix:2690401
Hersteller:0248005006
EAN:4045981090561

Produktdetails : DAMEN SOFTSHELLJA. ALBERTA SW L PP6250047L
Funktionell und strapazierfähig, mit abnehmbarer Kapuze
● Material: TRIACTIVE PRO, Softshell aus Interlock-3-Lagen-Laminat aus 100 % Polyester
● Gewicht: 260 g/m²
● Passform: Regular Fit
● Wasser- und winddicht, atmungsaktiv
● Verlängerter, abgerundeter Rücken
● Leichtes Microfleece an der Innenseite
● Reißverschlusstasche am linken Ärmel und seitlichen Reißverschlusstaschen, YKK Reißverschlüsse
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 30 °C Anwendungsbereich: Innen- und Außenbereich, Übergangstemperaturen
● Material: TRIACTIVE PRO, Softshell aus Interlock-3-Lagen-Laminat aus 100 % Polyester
● Gewicht: 260 g/m²
● Passform: Regular Fit
● Wasser- und winddicht, atmungsaktiv
● Verlängerter, abgerundeter Rücken
● Leichtes Microfleece an der Innenseite
● Reißverschlusstasche am linken Ärmel und seitlichen Reißverschlusstaschen, YKK Reißverschlüsse
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 30 °C Anwendungsbereich: Innen- und Außenbereich, Übergangstemperaturen
schwarz, Größe L
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Größe | l |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
97,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
115,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Farbe
Größe
l
