Referenzen
Festo:DADB-V6-63-S251-300
Rubix:443545
Hersteller:553339
EAN:4052568196653

Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 63 mm |
|---|---|
| Werkstoff | pa-verstärkt, nbr, hochlegierter stahl rostfrei |
| Min. Länge | 251 mm |
Produktdetails : DADB-V6-63-S251-300 Faltenbalgbausatz
Faltenbalgbausatz DADB-V6-63-S251-300 für Normzylinder nach ISO 15552. Außen-Durchmesser=57 mm, Baugröße=63, Hubbereich=251 - 300 mm, Kolbenstangenverlängerung=86 mm, Bauform=rund
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 222,8 g |
|---|---|
| Durchmesser | 63 mm |
| Werkstoff | pa-verstärkt, nbr, hochlegierter stahl rostfrei |
| Min. Länge | 251 mm |
| Max. Länge | 300 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 40169997 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
151,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
179,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen