Referenzen
Festo:DADB-V6-100-S351-375
Rubix:443589
Hersteller:553383
EAN:4052568196875

Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Werkstoff | pa-verstärkt, nbr, hochlegierter stahl rostfrei |
| Min. Länge | 351 mm |
Produktdetails : DADB-V6-100-S351-375 Faltenbalgbausatz
Faltenbalgbausatz DADB-V6-100-S351-375 für Normzylinder nach ISO 15552. Außen-Durchmesser=93 mm, Baugröße=100, Hubbereich=351 - 375 mm, Kolbenstangenverlängerung=87 mm, Bauform=rund
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 406 g |
|---|---|
| Durchmesser | 100 mm |
| Werkstoff | pa-verstärkt, nbr, hochlegierter stahl rostfrei |
| Min. Länge | 351 mm |
| Max. Länge | 375 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 40169997 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
220,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
262,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen