480X520X40 EK BI-NBR B4B210 Dachmanschettensatz Reihe EK
Dachmanschetten
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:EK 520,00 480,00 40,00 B4B210
Rubix:3211391
Hersteller:24087936


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 520 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 480 mm |
| Höhe | 40 mm |
Produktdetails : 480X520X40 EK BI-NBR B4B210 Dachmanschettensatz Reihe EK
Der Dachmanschettensatz besteht aus einem Druckring, einer oder zwei Manschetten und einem Stützring. Der Dichtsatz eignet sich für robuste Einbauräume, vorwiegend für die Ersatzteilversorgung in Altanlagen. Der Dachmanschettensatz hat sich auch unter extremen Bedingungen bewährt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1530 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 520 mm |
| Innendurchmesser | 480 mm |
| Höhe | 40 mm |
| Werkstoff | bi-nbr b4b210 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
618,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
735,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen