LOCTITE 4062 20G FLASCHE Sofortklebstoff farblos/ transparent
Sofortklebstoff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:4062
Rubix:129177
Hersteller:1920908
EAN:5010266294063

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE 4062 20G FLASCHE Sofortklebstoff farblos/ transparent
LOCTITE 4062 ist ein transparenter, farbloser Sofortklebstoff auf Ethylbasis, der besonders für Kunststoffe und Gummi geeignet ist. Er kann in Verbindung mit Primer LOCTITE SF 770 oder LOCTITE SF 7239 auch zum Kleben von Polyolefinen eingesetzt werden und erzielt extrem schnelle Handfestigkeit in nur 2 - 5 Sekunden.
LOCTITE 4062 ist ein transparenter, farbloser Sofortklebstoff auf Ethylbasis, der besonders für Kunststoffe und Gummi geeignet ist. Er kann in Verbindung mit Primer LOCTITE SF 770 oder LOCTITE SF 7239 auch zum Kleben von Polyolefinen eingesetzt werden und erzielt extrem schnelle Handfestigkeit in nur 2 - 5 Sekunden.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 20 g |
|---|---|
| Min. Temperatur | 2 °C |
| Farbe | farblos |
| Zolltarifcode | 35061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std