CX 200 ESD S2 W10 GR.42 Halbschuh weiches Rindleder Stahlkappe
CX 200 Office Damen
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:11200 S2 42
Rubix:1542509
Hersteller:11200 42
EAN:4043692219660

Produktdetails : CX 200 ESD S2 W10 GR.42 Halbschuh weiches Rindleder Stahlkappe
Für alle Damen, die es stilvoll lieben, bietet ATLAS® den neuen CX 200 Office für Damen an. Ein eleganter Bürodamenschuh mit klassischem Design mit roten Details in der Sohle und im Träger als modischer Hingucker. Das Näh- und Perforationsmuster verleiht dem Modell Eleganz und Stil. Das feine Kalbslederfutter überzeugt durch seine hervorragenden Eigenschaften. Es verbindet den höchsten Komfort mit der besten Atmungsaktivität.
ATLAS CX 200 Office women Sicherheitsschuh Gr. 42
Stärken
Damen • Sicherheitsschuhe im klassischen Design nach EN ISO 2345 S2
• Anatomische Damenform
• 3 cm bequemer Absatz
• Wartungsfreundliches wasserdichtes Leder
• Polyurethan-Sohlensystem
• Anatomische Damenform
• 3 cm bequemer Absatz
• Wartungsfreundliches wasserdichtes Leder
• Polyurethan-Sohlensystem
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 42 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
| Werkstoff | leder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
112,34 € exkl. MwSt.
/ Paar
133,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen