CX 325 ESD S3 W10 GR.46 Halbschuh weiches Rindleder Stahlkappe
Sicherheitshalbschuh CX 325 ESD
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:87800 S3 46
Rubix:2145290
Hersteller:87800 46
EAN:4043692229492

Produktdetails : CX 325 ESD S3 W10 GR.46 Halbschuh weiches Rindleder Stahlkappe
Idealer Begleiter im Arbeitsalltag und darüber hinaus
• Obermaterial aus weichem, vollnarbigem Rindleder
• Atmungsaktiv, feuchtigkeits- und temperaturregulierend
• Funktionsfutter
• 3D-Dämpfungssystem
• Antistatische, rutschhemmende Sohle mit 3,5 mm Profil
• Metallische Durchtritthemmung
• Stahlkappe
• Auswechselbare Einlegesohle mit Fersendämpfung
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: schwarz
• Schutzklasse: S3 SRC
• Weite 10 Anwendungsbereich: Für leichte Anwendungen in Industrie & Handwerk
• Obermaterial aus weichem, vollnarbigem Rindleder
• Atmungsaktiv, feuchtigkeits- und temperaturregulierend
• Funktionsfutter
• 3D-Dämpfungssystem
• Antistatische, rutschhemmende Sohle mit 3,5 mm Profil
• Metallische Durchtritthemmung
• Stahlkappe
• Auswechselbare Einlegesohle mit Fersendämpfung
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: schwarz
• Schutzklasse: S3 SRC
• Weite 10 Anwendungsbereich: Für leichte Anwendungen in Industrie & Handwerk
Größe 46
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 46 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
| Werkstoff | leder |
| Rutschfestigkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
114,25 € exkl. MwSt.
/ Paar
135,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std