CRQST-M5-4 T-Steckverschraubung

CRQST Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CRQST-M5-4
Rubix:439382
Hersteller:164200
EAN:4052568073206
CRQST-M5-4 T-Steckverschraubung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffhochlegierter edelstahl (fpm-dichtungen)
Anschluss 1m5x0.8 (male thread, with sealing ring)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CRQST-M5-4 T-Steckverschraubung


T-Steckverschraubung CRQST-M5-4 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=2 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht17,7 g
Werkstoffhochlegierter edelstahl (fpm-dichtungen)
Anschluss 1m5x0.8 (male thread, with sealing ring)
Profiltee (t-form)
Anschluss 24
Max. Temperatur120 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode76169990
61,02 exkl. MwSt.
/ Stück
72,61 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage