TEROSON SB 2444 5KG HOBBOCK Notfall Reparatur Kontaktklebstoff (Polychloropren)
CR-Klebstoff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Teroson:TEROKAL 2444
Rubix:477115
Hersteller:78984
EAN:4002872198140



Dokumente
Produktdetails : TEROSON SB 2444 5KG HOBBOCK Notfall Reparatur Kontaktklebstoff (Polychloropren)
TEROSON SB 2444 ist ein Kontaktklebstoff auf Basis von Polychloropren, hervorragend streich- und spachtelfähig. Der Klebstoff wird zum Kleben von porösen Werkstoffen eingesetzt und bietet eine hohe Anfangsfestigkeit und Kontaktfähigkeit. Die Klebefuge ist flexibel und wärmebeständig. Typische Anwendungen sind das Kleben von Gummiprofilen und Matten in Fahrzeugen.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 5000 g |
|---|---|
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Zolltarifcode | 35069190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
168,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
201,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen