CPVSC1-M1LH-M-T-Q4 Magnetventil

CPVSC1 Wegeventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CPVSC1-M1LH-M-T-Q4
Rubix:436589
Hersteller:547316
EAN:4052568188078
CPVSC1-M1LH-M-T-Q4 Magnetventil

Produktdetails : CPVSC1-M1LH-M-T-Q4 Magnetventil


Magnetventil CPVSC1-M1LH-M-T-Q4 für Ventilinsel Typ 80 CPVSC1, QS-Steckanschluss. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=170 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 7 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht50,43 g
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
101,22 exkl. MwSt.
/ Stück
120,45 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage