CPE14-M1BH-5/3E-QS-8 Magnetventil

CPE14 Wegeventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CPE14-M1BH-5/3E-QS-8
Rubix:433775
Hersteller:196900
EAN:4052568159894
CPE14-M1BH-5/3E-QS-8 Magnetventil

Produktdetails : CPE14-M1BH-5/3E-QS-8 Magnetventil


Magnetventil CPE14-M1BH-5/3E-QS-8 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/3 entlüftet, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=14 mm, Normalnenndurchfluss=570 l/min, Betriebsdruck=3 - 8 bar
Magnetventil CPE14-M1BH-5/3E-QS-8 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/3 entlüftet, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=14 mm, Normalnenndurchfluss=570 l/min, Betriebsdruck=3 - 8 bar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)125x80x20 mm
Bruttogewicht181 g
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
224,48 exkl. MwSt.
/ Stück
267,13 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage