CPE14-M1BH-3OL-QS-8 Magnetventil

CPE14 Wegeventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CPE14-M1BH-3OL-QS-8
Rubix:433767
Hersteller:196892
EAN:4052568159818
CPE14-M1BH-3OL-QS-8 Magnetventil

Produktdetails : CPE14-M1BH-3OL-QS-8 Magnetventil


Magnetventil CPE14-M1BH-3OL-QS-8 große Packungsdichte. Ventilfunktion=3/2 offen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=14 mm, Normalnenndurchfluss=810 l/min, Betriebsdruck=2,5 - 8 bar
Magnetventil CPE14-M1BH-3OL-QS-8 große Packungsdichte. Ventilfunktion=3/2 offen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=14 mm, Normalnenndurchfluss=810 l/min, Betriebsdruck=2,5 - 8 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht105,8 g
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
126,79 exkl. MwSt.
/ Stück
150,88 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage