CPE10-M1BH-5/3GS-M5-B Magnetventil

CPE10 Wegeventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CPE10-M1BH-5/3GS-M5-B
Rubix:433830
Hersteller:533160
EAN:4052568166397
CPE10-M1BH-5/3GS-M5-B Magnetventil

Produktdetails : CPE10-M1BH-5/3GS-M5-B Magnetventil


Magnetventil CPE10-M1BH-5/3GS-M5-B große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/3 geschlossen, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=180 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Magnetventil CPE10-M1BH-5/3GS-M5-B große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/3 geschlossen, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=180 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht92,93 g
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
217,18 exkl. MwSt.
/ Stück
258,44 inkl. MwSt.