R-0658-150-30 Kugelbüchse COMPACT
Compact-Kugelbüchsen, nichtrostend, R0658
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R065815030
Rubix:234120

Produktdetails : R-0658-150-30 Kugelbüchse COMPACT
COMPACT-KB KBC-50-D-NR
Kugelbuchse Compact KBC-50-D-NR, mit einem Dichtring, Edelstahl
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 184 g |
|---|---|
| Serie | kbc |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Länge | 70 mm |
| Dichtung | einseitig versiegelt |
| Werkstoff | edelstahl |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
154,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
183,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
