TCU0604BU-1-54-X6 Spiralschlauch, blau

Coilschlauch

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:TCU0604BU-1-54-X6
Rubix:2121300
Hersteller:00295622
EAN:3618036142396
TCU0604BU-1-54-X6 Spiralschlauch, blau

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser4 mm
Außendurchmesser6 mm
Farbeblau
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TCU0604BU-1-54-X6 Spiralschlauch, blau


Die TCU-Serie ist ein Polyurethan-Coilschlauch, der sehr flexibel ist und kompakte Verrohrungen ermöglicht. Die TCU-Serie ist in drei verschiedenen Schlauchgrößen erhältlich und wird in der Standardfarbe Schwarz geliefert.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser4 mm
Außendurchmesser6 mm
Farbeblau
Werkstoffpolyurethan
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur60 °C
26,09 exkl. MwSt.
/ Stück
31,05 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen