S 8X5.5 POLYUR. SCHWARZ RL 100M Polyurethan Schlauch kalibriert schwarz 100 Meter Rolle


POLYURETHAN-SCHLÄUCHE (PU)

Referenzen
mecaline:785597
rubix:3236439
ean:3660338032509
S 8X5.5 POLYUR. SCHWARZ RL 100M Polyurethan Schlauch kalibriert schwarz 100 Meter Rolle
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser5,5 mm
Außendurchmesser8 mm
Rollenlänge100 m
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : S 8X5.5 POLYUR. SCHWARZ RL 100M Polyurethan Schlauch kalibriert schwarz 100 Meter Rolle


MECALINE Polyurethanschläuche Shore 98 A, flexibel, durchsichtig oder farbig mit großer Flexibilität, Biegsamkeit und hoher Maßhaltigkeit. Diese Schläuche sind besonders für den Pneumatikmarkt geeignet, in welchem ein kleiner Biegeradius für den Einbau in enge Schränke erforderlich ist. Temperaturbereich: von -40 °C bis +60 °C.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser5,5 mm
Außendurchmesser8 mm
Rollenlänge100 m
FarbeSchwarz
WerkstoffPU
Max. Betriebsdruck12 bar
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
136,32 exkl. MwSt.
/ Rolle
162,22 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std