CLR-50-20-L-P-A-K11-R8 Hubschwenkspanner, Bauform CLR

CLR Linear-Schwenkspanner

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CLR-50-20-L-P-A-K11-R8
Rubix:429999
Hersteller:535500
EAN:4052568015923
CLR-50-20-L-P-A-K11-R8 Hubschwenkspanner, Bauform CLR

Technische Zusammenfassung

Typzylinder-schwenkklemme
Zylinderdurchmesser50 mm
Zylinderhub20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CLR-50-20-L-P-A-K11-R8 Hubschwenkspanner, Bauform CLR


Linear-Schwenkspanner CLR-50-20-L-P-A-K11-R8 Spannsystem mit Linear- und Schwenkbewegung 90 Grad nach links. Normlochbild nach ISO 21287. Mit Staub- und Schweißspritzerschutz. Gesamthub=41 mm, Kolben-Durchmesser=50 mm, Kolbenstangengewinde=M10, Schwenkwinkel=90 deg +/- 2 deg, Spannhub=20 mm
Linear-Schwenkspanner CLR-50-20-L-P-A-K11-R8 Spannsystem mit Linear- und Schwenkbewegung 90 Grad nach links. Normlochbild nach ISO 21287. Mit Staub- und Schweißspritzerschutz. Gesamthub=41 mm, Kolben-Durchmesser=50 mm, Kolbenstangengewinde=M10, Schwenkwinkel=90 deg +/- 1 deg, Spannhub=20 mm

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1794,25 g
Typzylinder-schwenkklemme
Zylinderdurchmesser50 mm
Zylinderhub20 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur80 °C
Baugröße50
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84798997
555,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
661,32 € inkl. MwSt.