CLR-25-20-L-P-A-K11-R8 Hubschwenkspanner, Bauform CLR
CLR Linear-Schwenkspanner
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:CLR-25-20-L-P-A-K11-R8
Rubix:429987
Hersteller:535486
EAN:4052568169022

Technische Zusammenfassung
| Typ | zylinder-schwenkklemme |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 20 mm |
Produktdetails : CLR-25-20-L-P-A-K11-R8 Hubschwenkspanner, Bauform CLR
Linear-Schwenkspanner CLR-25-20-L-P-A-K11-R8 Spannsystem mit Linear- und Schwenkbewegung 90 Grad nach links. Normlochbild nach ISO 21287. Mit Staub- und Schweißspritzerschutz. Gesamthub=33 mm, Kolben-Durchmesser=25 mm, Kolbenstangengewinde=M6, Schwenkwinkel=90 deg +/- 3 deg, Spannhub=20 mm
Linear-Schwenkspanner CLR-25-20-L-P-A-K11-R8 Spannsystem mit Linear- und Schwenkbewegung 90 Grad nach links. Normlochbild nach ISO 21287. Mit Staub- und Schweißspritzerschutz. Gesamthub=33 mm, Kolben-Durchmesser=25 mm, Kolbenstangengewinde=M6, Schwenkwinkel=90 deg +/- 1 deg, Spannhub=20 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 571,9 g |
|---|---|
| Typ | zylinder-schwenkklemme |
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 20 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Baugröße | 25 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84798997 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
401,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
477,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage