Referenzen
KTR:CLAMPEX 70X110KTR203
Rubix:87361
Hersteller:082035070110

Produktdetails : 70X110KTR203 Spannsatz
KTR CLAMPEX-Spannelemente, selbstzentrierend, Welle-Nabe-Verbindungen. Sie machen eine spielfreie und kraftschlüssige Verbindung zwischen ungenuteten, zylindrisch glatten Wellen und Nabenbohrungen möglich. Das Verspannen der Spannelemente erfolgt über integrierte Schrauben, die zudem für das zerstörungsfreie Lösen der Spannelemente verwendet werden (Ausnahme KTR 150). Typenbedingt erfolgt das Lösen der Spannelemente durch reines Entspannen der Schrauben oder durch zusätzliches Abdrücken der einzelnen Spannsatzelemente voneinander. Die CLAMPEX-Spannelemente werden unter anderem als Alternative zur Passfederverbindung bevorzugt.
70X110KTR203
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1470 g |
|---|---|
| Typ | clampex |
| Durchmesser der Bohrung | 70 mm |
| Übertragbares Drehmoment | 6000 N.m |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Ausführung | 203 |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
