2800-300 (BAHCO) Innensicherungsringzange, Gerade Backe, Pvc Griffe,300 mm
Innensicherungsringzange mit geraden Backen und Phosphatierung
Siehe technische InformationenReferenzen
Bahco:2800-300
Rubix:1309956
EAN:7314150122622

Produktdetails : 2800-300 (BAHCO) Innensicherungsringzange, Gerade Backe, Pvc Griffe,300 mm
Die Bahco Innensicherungsringzange 2800 wurde für die Montage und Demontage von Sicherungsringen in Bohrungen entwickelt. Die geraden Backen und präzise bearbeiteten Spitzen sorgen für einen sicheren Halt bei Wartungs- und Montagearbeiten.
Eigenschaften:
Die Bahco Innensicherungsringzange 2800 ist für Arbeiten an innenliegenden Sicherungsringen in Gehäusen vorgesehen. Die geraden Backen ermöglichen einen einfachen axialen Zugang und eine präzise Positionierung des Sicherungsrings. Die bearbeiteten Spitzen gewährleisten einen sicheren Sitz in den Bohrungen des Sicherungsrings während der Montage und Demontage. Die PVC-beschichteten Griffe verbessern die Handhabung während der Anwendung. Das Werkzeug ist aus legiertem Stahl gefertigt und verfügt über eine phosphatierte Oberfläche mit Korrosionsschutzbehandlung. Der Verzicht auf eine Rückholfeder ermöglicht eine direkte Kontrolle über das Öffnen der Backen. Das Gelenk ist über eine einfache Torx®-Schraube demontierbar.
Spezifikationen:
• Gesamtlänge: 140 mm; 150 mm; 180 mm; 225 mm; 310 mm je nach Referenz
• Backenlänge: 38 mm; 57 mm; 69 mm; 95 mm je nach Größe
• Maximale Öffnung: 18 mm; 20 mm; 23 mm; 28 mm; 33 mm je nach Modell
• Gelenkstärke: 9,5 mm; 10,5 mm; 12 mm; 14 mm
• Kompatibler Bereich für Innensicherungsringe: 8–13 mm; 12–25 mm; 19–60 mm; 40–100 mm; 85–165 mm
• Spitzendurchmesser: 0,8 mm; 1,2 mm; 1,7 mm; 2,2 mm; 3,1 mm
• Gewicht: 80 g; 120 g; 185 g; 280 g; 490 g
• Griffe: PVC-beschichtet
Eigenschaften:
Die Bahco Innensicherungsringzange 2800 ist für Arbeiten an innenliegenden Sicherungsringen in Gehäusen vorgesehen. Die geraden Backen ermöglichen einen einfachen axialen Zugang und eine präzise Positionierung des Sicherungsrings. Die bearbeiteten Spitzen gewährleisten einen sicheren Sitz in den Bohrungen des Sicherungsrings während der Montage und Demontage. Die PVC-beschichteten Griffe verbessern die Handhabung während der Anwendung. Das Werkzeug ist aus legiertem Stahl gefertigt und verfügt über eine phosphatierte Oberfläche mit Korrosionsschutzbehandlung. Der Verzicht auf eine Rückholfeder ermöglicht eine direkte Kontrolle über das Öffnen der Backen. Das Gelenk ist über eine einfache Torx®-Schraube demontierbar.
Spezifikationen:
• Gesamtlänge: 140 mm; 150 mm; 180 mm; 225 mm; 310 mm je nach Referenz
• Backenlänge: 38 mm; 57 mm; 69 mm; 95 mm je nach Größe
• Maximale Öffnung: 18 mm; 20 mm; 23 mm; 28 mm; 33 mm je nach Modell
• Gelenkstärke: 9,5 mm; 10,5 mm; 12 mm; 14 mm
• Kompatibler Bereich für Innensicherungsringe: 8–13 mm; 12–25 mm; 19–60 mm; 40–100 mm; 85–165 mm
• Spitzendurchmesser: 0,8 mm; 1,2 mm; 1,7 mm; 2,2 mm; 3,1 mm
• Gewicht: 80 g; 120 g; 185 g; 280 g; 490 g
• Griffe: PVC-beschichtet
Stärken
• Anpassung an verschiedene Sicherungsringgrößen dank breiter Auswahl an Referenzen
• Präzises Arbeiten durch gerade Backen und kurze, präzise bearbeitete Spitzen
• Korrosionsschutz durch phosphatierte Oberfläche
• Ohne Rückholfeder für bessere Kontrolle beim Entfernen
• Präzises Arbeiten durch gerade Backen und kurze, präzise bearbeitete Spitzen
• Korrosionsschutz durch phosphatierte Oberfläche
• Ohne Rückholfeder für bessere Kontrolle beim Entfernen
Anwendungen
• Montage und Demontage von Sicherungsringen in Bohrungen
• Wartung und Reparatur mechanischer Komponenten mit innenliegenden Sicherungsringen
• Arbeiten in Wartungswerkstätten und in der mechanischen Produktion
• Einsatz an Baugruppen wie Lagern, Lagergehäusen und internen Mechanismen
• Verwendung für Sicherungsringe von kleinen bis großen Durchmessern in industriellen Standardumgebungen
• Wartung und Reparatur mechanischer Komponenten mit innenliegenden Sicherungsringen
• Arbeiten in Wartungswerkstätten und in der mechanischen Produktion
• Einsatz an Baugruppen wie Lagern, Lagergehäusen und internen Mechanismen
• Verwendung für Sicherungsringe von kleinen bis großen Durchmessern in industriellen Standardumgebungen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 590 g |
|---|---|
| Backenform | gerade |
| Backendurchmesser | 3,1 mm |
| Länge | 310 mm |
| Gewicht | 490 g |
| Min. Durchmesser | 85 mm |
| Max. Durchmesser | 165 mm |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
